Startseite

RAYTECH SRL - RYT301098-004 RAPID JOINT L10 GIUNTO IN GEL - 301098-004

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT301098-004 RAPID JOINT L10 GIUNTO IN GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 2.5...16 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Giunzione rapida in gel

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8032853650912

Artikelnummer

RYT301098-004

Herstellernummer

301098-004

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

2.5...16 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x60. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-16 Diametro min.-max. cavi (mm): max 24