Startseite

RAYTECH SRL - RYT301097-006 CLIK 2003 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI - 301097-006

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT301097-006 CLIK 2003 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 16...50 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...16 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853650899

Artikelnummer

RYT301097-006

Herstellernummer

301097-006

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

16...50 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

6...16 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

23.8...36 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

15.4...26 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 290x105x51. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:36 - D:26