RAYTECH SRL - RYT301095-006 CLIK 1025-FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 301095-006
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 1
Halogenfrei - ja
Packung
20 ST
EAN
8032853652688
Artikelnummer
RYT301095-006
Herstellernummer
301095-006
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


