RAYTECH SRL - RYT3-2042-00-13 RAYTECH 7-0 NASTRO AUTOAGGLOM. SILINICON - 3-2042-00-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 25 mm
Werkstoff - Silikon
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.51 mm
Packung
1 ST
EAN
8032853650509
Artikelnummer
RYT3-2042-00-13
Herstellernummer
3-2042-00-13
Hersteller
RYT
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Silikon
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.51 mm
Länge:
9.1 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
180...180 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja


