RAYTECH SRL - RYT288775-000 TLV 0416 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI - 288775-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt - 4...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8050040861385
Artikelnummer
RYT288775-000
Herstellernummer
288775-000
Hersteller
RYT
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
4...16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


