RAYTECH SRL - RYT280999-000 RAYTEAM 2525 NERO NASTRO ISOLANTE - 280999-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
96 ST
Produktserien
Nastri autoadesivi isolanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853650141
Artikelnummer
RYT280999-000
Herstellernummer
280999-000
Hersteller
RYT
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


