Startseite

RAYTECH SRL - RYT270999-006 RAYTEAM 1525 BLU NASTRO ISOLANTE - 270999-006

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT270999-006 RAYTEAM 1525 BLU NASTRO ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853650165

Artikelnummer

RYT270999-006

Herstellernummer

270999-006

Hersteller

RYT

Farbe:

blau

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

85...85 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Blu