RAYTECH SRL - RYT270999-004 RAYTEAM 1525 GIALLO NASTRO ISOLANTE - 270999-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
144 ST
EAN
8032853650172
Artikelnummer
RYT270999-004
Herstellernummer
270999-004
Hersteller
RYT
Farbe:
gelb
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


