Startseite

RAYTECH SRL - RYT254656-TEC GLV 0306 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI - 254656-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT254656-TEC GLV 0306 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861248

Artikelnummer

RYT254656-TEC

Herstellernummer

254656-TEC

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 250 Sezione (mm2): 1,5-6