Startseite

RAYTECH SRL - RYT226598-TEC CGP-TEC-51/26-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM. - 226598-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT226598-TEC CGP-TEC-51/26-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 M

EAN

8032853657423

Artikelnummer

RYT226598-TEC

Herstellernummer

226598-TEC

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

51 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

26 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.15 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

55...120 °C

Nennquerschnitt:

96.11...99.99 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 51,0 mm. Ø postrestringimento= 26,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,14 mm. Lunghezza= 30 m. Colore bianco.