RAYTECH SRL - RYT225449-001 CLIK 1 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 225449-001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...10 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Giunzione rapida in gel
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853651100
Artikelnummer
RYT225449-001
Herstellernummer
225449-001
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...10 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


