RAYTECH SRL - RYT220799-000 MCA 10 - CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - 220799-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 33 W/m
Nennspannung - 230 V
Abschirmung - Geflecht
Packung
1 M
EAN
7449073522737
Artikelnummer
RYT220799-000
Herstellernummer
220799-000
Hersteller
RYT
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
33 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5 mm
Breite:
10.5 mm
Cavo scaldante autoregolante antigelo per RAMPE. Temperatura massima di funzionamento 65°C. Potenza a 0°C nel cemento 50 W/m. 40 A. Lunghezza massima 90 m


