Startseite

RAYTECH SRL - RYT214663-004 CLIK 2000 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI - 214663-004

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT214663-004 CLIK 2000 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...25 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...16 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 6 ST

EAN

8032853651308

Artikelnummer

RYT214663-004

Herstellernummer

214663-004

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...25 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...16 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

1

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7.2...14 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

6.7...12.5 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 75x40x21. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:14 - D: 12,5