RAYTECH SRL - RYT1963796004 LST-TEC-12.7-0 NERO (MT 6 PER CONF.) - 1963796004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
Produktserien
Guaina termorestringente in dispenser
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8050040860692
Artikelnummer
RYT1963796004
Herstellernummer
1963796004
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Nennquerschnitt:
14.1...14.67 mm²
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


