Startseite

RAYTECH SRL - RYT125444-TEC GEHV 60/C GIUNZIONE - 125444-TEC

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT125444-TEC GEHV 60/C GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 40/69 (72,5) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001128602

Artikelnummer

RYT125444-TEC

Herstellernummer

125444-TEC

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Bemessungsspannung U0/U (Um):

40/69 (72,5) kV

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto termorestringente Umax 72 kV