RAYTECH SRL - RYT100240-LARM RAYCAST L 240-ARM GIUNTO DIR.CAVO MULT. - 100240-LARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013768143348
Artikelnummer
RYT100240-LARM
Herstellernummer
100240-LARM
Hersteller
RYT
Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-185