RAYTECH SRL - RYT100240-000 RAYCAST L 240 GIUNTO DIR. CAVO MULT. - 100240-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Leiternennquerschnitt - 120...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8032853651193
Artikelnummer
RYT100240-000
Herstellernummer
100240-000
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
120...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


