Startseite

RAYTECH SRL - RYT100120-002 RAYCAST L120-ARM GIUNTO DIRITTO CAVO ARM - 100120-002

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100120-002 RAYCAST L120-ARM GIUNTO DIRITTO CAVO ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 50...95 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001147207

Artikelnummer

RYT100120-002

Herstellernummer

100120-002

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gießharz

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

50...95 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x50-95