Startseite

RAYTECH SRL - RYT100095-000 RAYCAST L95 GIUNTO DIRIT CAVO UN. NON SC - 100095-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100095-000 RAYCAST L95 GIUNTO DIRIT CAVO UN. NON SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Leiternennquerschnitt - 25...95 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032853651186

Artikelnummer

RYT100095-000

Herstellernummer

100095-000

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gießharz

Leiternennquerschnitt:

25...95 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 330x75. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x25-95