RAYTECH SRL - RYT100012-0SL RAYCAST SL12 GIUNTO PER SEGN. E CONTROLL - 100012-0SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449072162750
Artikelnummer
RYT100012-0SL
Herstellernummer
100012-0SL
Hersteller
RYT
Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi di segnalamento e controllo Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 215x55. Connettori non inclusi.