RAYTECH SRL - RYT100006-MAG MAGIC JOINT Y6 GIUNTO DERIVATO CAVO ESTR - 100006-MAG
.jpg?8475847C867063909DA6BBAEB5577AA3B9B3C865AB5758667973BEB5B9&ts=1761388296450)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...6 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8032853650707
Artikelnummer
RYT100006-MAG
Herstellernummer
100006-MAG
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5...6 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...6 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13...18 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13...18 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


