RAYTECH SRL - RYT100004-MAG MAGIC JOINT 240 GIUNTO DIRITTO CAVO ESTR - 100004-MAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 120...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853651223
Artikelnummer
RYT100004-MAG
Herstellernummer
100004-MAG
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
120...240 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


