Startseite

RAYTECH SRL - RYT100002-002 RAYCAST L 25-ARM GIUNTO DIRITTO CAVO ARM - 100002-002

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100002-002 RAYCAST L 25-ARM GIUNTO DIRITTO CAVO ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Leiternennquerschnitt - 2.5...16 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853650844

Artikelnummer

RYT100002-002

Herstellernummer

100002-002

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gießharz

Leiternennquerschnitt:

2.5...16 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 215x55. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-16