RAYTECH SRL - RYT100002-000 RAYCAST L16/L25 GIUNTO DIR CAVO UN.NO SC - 100002-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Leiternennquerschnitt - 2.5...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Giunti su cavo energia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853650820
Artikelnummer
RYT100002-000
Herstellernummer
100002-000
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
2.5...25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


