Startseite

RAYTECH SRL - RYT100001-00S RAYCAST L10-S GIUNTO DIRIT. CAVO UNIP SC - 100001-00S

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100001-00S RAYCAST L10-S GIUNTO DIRIT. CAVO UNIP SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075845995

Artikelnummer

RYT100001-00S

Herstellernummer

100001-00S

Hersteller

RYT

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi schermati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-6