RAYTECH SRL - RYT021514-000 RAYTEAM 1510 NERO NASTRO ISOLANTE - 021514-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
100 ST
Produktserien
Nastri autoadesivi isolanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853650127
Artikelnummer
RYT021514-000
Herstellernummer
021514-000
Hersteller
RYT
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
10 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


