Startseite

RAYTECH SRL - RYT021513-000 RAYTEAM 1510/13 NERO NASTRO ISOLANTE - 021513-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT021513-000 RAYTEAM 1510/13 NERO NASTRO ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.13 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8032853650363

Artikelnummer

RYT021513-000

Herstellernummer

021513-000

Hersteller

RYT

Farbe:

schwarz

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.13 mm

Länge:

10 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

85...85 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 10 m - Spessore 0,13 mm. Colore Nero