RAYTECH SRL - RYT012141-005 RAYTEAM 1925 MARRONE NASTRO ISOLANTE - 012141-005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
120 ST
Produktserien
Nastri autoadesivi isolanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853650073
Artikelnummer
RYT012141-005
Herstellernummer
012141-005
Hersteller
RYT
Farbe:
braun
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


