Startseite

RAYTECH SRL - RYT012141-003 RAYTEAM 1925 GIALLO/VERDE NASTRO ISOLANT - 012141-003

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT012141-003 RAYTEAM 1925 GIALLO/VERDE NASTRO ISOLANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün/gelb

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 120 ST

Produktserien

Nastri autoadesivi isolanti

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8032853650059

Artikelnummer

RYT012141-003

Herstellernummer

012141-003

Hersteller

RYT

Farbe:

grün/gelb

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

85...85 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Gialloverde