RAYTECH SRL - RYT012141-002 RAYTEAM 1925 BLU NASTRO ISOLANTE - 012141-002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.15 mm
Packung
120 ST
Produktserien
Nastri autoadesivi isolanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853650042
Artikelnummer
RYT012141-002
Herstellernummer
012141-002
Hersteller
RYT
Farbe:
blau
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


