Startseite

RAMCRO SRL - RMCUTP5EM UTPLEVEL5-4X2X0.22ZA-3 ECA - UTP5EM

KopierenKopieren
RAMCRO SRL - RMCUTP5EM UTPLEVEL5-4X2X0.22ZA-3 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 305 M

EAN

8001021239655

Artikelnummer

RMCUTP5EM

Herstellernummer

UTP5EM

Hersteller

RMC

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

RAMCRO: UTPLEVEL5-4X2X0.22ZA-3 ECA, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni