RAMCRO SRL - RMCTSRHR3M TRHR3 TELEFONICO 3 COPPIE ECA - TSRHR3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Packung
250 M
EAN
8013768533521
Artikelnummer
RMCTSRHR3M
Herstellernummer
TSRHR3M
Hersteller
RMC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilung:
Lagen
Anzahl der Verseilelemente:
3
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm


