Startseite

QUBIX SPA - QBX2040055 KIT REMOTO DAL N.5 AL N.8 PER QX 46 - 2040055

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2040055 KIT REMOTO DAL N.5 AL N.8 PER QX 46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Testpunkt-Adapter

  • Zusatzgerät anreihbar - ja

  • Mit Messkopf enthalten - nein

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006943

Artikelnummer

QBX2040055

Herstellernummer

2040055

Hersteller

QBX

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Testpunkt-Adapter

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Mit Messkopf enthalten:

nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Kit remoto dal n. 5 al n. 8 per QX-46