Startseite

QUBIX SPA - QBX2040054 KIT REMOTO DAL N.2 A N.4 PER QX 46 - 2040054

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2040054 KIT REMOTO DAL N.2 A N.4 PER QX 46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Testpunkt-Adapter

  • Zusatzgerät anreihbar - ja

  • Mit Messkopf enthalten - nein

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006936

Artikelnummer

QBX2040054

Herstellernummer

2040054

Hersteller

QBX

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Testpunkt-Adapter

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Mit Messkopf enthalten:

nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Kit remoto dal n. 2 al n.4 per QX-46