QUBIX SPA - QBX2040039 LAN TEST - 2040039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Twisted Pair
Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart - LED
Zusatzgerät anreihbar - ja
Mit Messkopf enthalten - ja
Packung
1 ST
EAN
8031912005601
Artikelnummer
QBX2040039
Herstellernummer
2040039
Hersteller
QBX
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart:
LED
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein


