Startseite

QUBIX SPA - QBX2032977 ANT-FP14AD 5GHZ 14DBI FLAT PANEL ANT DP - 2032977

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032977 ANT-FP14AD 5GHZ 14DBI FLAT PANEL ANT DP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - N

  • Antennengewinn - 14 dBi

  • Montageart - Mastmontage

  • Indoor - ja

  • MIMO - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029805

Artikelnummer

QBX2032977

Herstellernummer

2032977

Hersteller

QBX

Anschluss:

N

Antennengewinn:

14 dBi

Montageart:

Mastmontage

Indoor:

ja

MIMO:

ja

Outdoor:

ja

Anschlussart:

Buchse

Öffnungswinkel horizontal:

30 °

Schutzart (IP):

IP55

Öffnungswinkel vertikal:

30 °

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

228 mm

Breite:

228 mm

Tiefe:

15 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

40...70 °C

ANT-FP14AD5GHz Antenna direzionale a pannello 5GHz da 14dBi doppia polarizzazione (2 connettori femmina tipo N