Startseite

QUBIX SPA - QBX2032887 GT-802S MC 1P GE A 1000LX(SC) SM

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032887 GT-802S MC 1P GE A 1000LX(SC) SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022813

Artikelnummer

QBX2032887

Herstellernummer

2032887

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

ja

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

1

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

5...5 V

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

26 mm

Breite:

69 mm

Tiefe:

97 mm

Media converter unmanaged serie GT-80x dotati di una porta rame 10/100/1000Mbps ed una porta ottica 1000X.La porta fibra, in funzione del modello, accetta tipologie di connessione ed interfacce diverse. La serie infatti offre la possibilità di connessioni con sistemi 1000 Base SX o LX ed interfacce SC, SFP e WDM. Nella versione con slot SFP, attraverso l’uso di moduli mini-GBIC adeguati, è possibile estendere la connessione fino alla distanza di 120 Km e oltre.