Startseite

QUBIX SPA - QBX2032866 FTP-802 MC FE(POE 3AF) A 100FX(SC)MM

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032866 FTP-802 MC FE(POE 3AF) A 100FX(SC)MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912018977

Artikelnummer

QBX2032866

Herstellernummer

2032866

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Power over Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

1

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

48...48 V

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

26 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

97 mm

Media converter PoE unmanaged FTP-802 dotato di una porta rame 10/100 Mbps PoE ed una porta ottica 100FX SC. Questo media converter è l’apparato ideale per la connessione a distanza e l’alimentazione di apparati di rete in quanto integra una porta fibra 100FX, per la connessione a dorsali ottiche multimodali, ed una porta rame conforme allo standard IEEE 802.3af in grado di alimentare apparati standard PoE fino alla distanza di 100 mt con assorbimento fino a 15,4W. Attraverso un dip-switch è inoltre possibile abilitare la funzione LFP (Link Fault Pass Through), LLCF / LLR che permette, in caso di guasto della connessione, di allertare gli amministratori di reteattraverso la disattivazione della porta rame o fibra in funzione del modo di funzionamento impostato.