QUBIX SPA - QBX2032756 WL-N-0.6 CAVO 0,6M N(F) A N(M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - N
Kabeltyp - RG 58
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - N
Packung
1 ST
EAN
8031912008718
Artikelnummer
QBX2032756
Herstellernummer
2032756
Hersteller
QBX
Länge:
0.6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
N
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
N
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
einfach geschirmt
Cavo pre-connettorizzato di 0,6 mt per la connessione di antenne esterne ad AP avente connettori di tipo N-type (maschio) e N-type (maschio)