Startseite

QUBIX SPA - QBX2032754 WL-SMA-0.6 CAVO 0,6M R-SMA(F) A N(M) - 2032754

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032754 WL-SMA-0.6 CAVO 0,6M R-SMA(F) A N(M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.6 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - R-SMA

  • Kabeltyp - RG 58

  • Impedanz - 50 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - N

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912008657

Artikelnummer

QBX2032754

Herstellernummer

2032754

Hersteller

QBX

Länge:

0.6 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

R-SMA

Kabeltyp:

RG 58

Impedanz:

50 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 2:

N

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

einfach geschirmt

Cavo pre-connettorizzato di 0,6 mt per la connessione di antenne esterne ad AP avente connettori di tipo SMA (maschio) e N-type (maschio)