QUBIX SPA - QBX2032743 ANT-OM10A 5GHZ 10DBI OMNI DIR ANT - 2032743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - N
Antennengewinn - 10 dBi
Montageart - Mastmontage
Indoor - ja
MIMO - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912010445
Artikelnummer
QBX2032743
Herstellernummer
2032743
Hersteller
QBX
Anschluss:
N
Antennengewinn:
10 dBi
Montageart:
Mastmontage
Indoor:
ja
MIMO:
nein
Outdoor:
ja
Anschlussart:
Buchse
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Öffnungswinkel vertikal:
6 °
Mit Anschlusskabel:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Antenna Omni-direzionale 5 GHz


