QUBIX SPA - QBX2032742 ANT-FP18A 5GHZ 18DBI FLAT PANEL ANT - 2032742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - N
Antennengewinn - 18 dBi
Montageart - Mastmontage
Indoor - ja
MIMO - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912010438
Artikelnummer
QBX2032742
Herstellernummer
2032742
Hersteller
QBX
Anschluss:
N
Antennengewinn:
18 dBi
Montageart:
Mastmontage
Indoor:
ja
MIMO:
nein
Outdoor:
ja
Anschlussart:
Buchse
Öffnungswinkel horizontal:
10 °
Öffnungswinkel vertikal:
10 °
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
205 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
15 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C


