Startseite

QUBIX SPA - QBX2032377 WDAP-1800AX AP IP67 DUAL BAND 11AX POE

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032377 WDAP-1800AX AP IP67 DUAL BAND 11AX POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 1800 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912037947

Artikelnummer

QBX2032377

Herstellernummer

2032377

Hersteller

QBX

Max. Übertragungsrate:

1800 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a/c

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

VPN-Security:

nein

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Firewall:

nein

Einbau:

nein

Anzahl der unterstützten Access Points:

4

Repeaterfunktion:

ja

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

231 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

80 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

150

WDAP-1800AX Access point IP67 dual band, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1800Mbps, 4 uscite per antenne esterne N-Type femmina.Wireless Access Point dual band per uso esterno caratterizzato da case in alluminio con grado di protezione IP67 ed un range esteso di temperature di funzionamento da -40 a +70?C, adatto per installazioni in ambienti estremamente gravosi. Il WDAP-1800AX e Wi-Fi 6 compliant in grado di supportare gli standard 802.11 a/b/g/n/ac/ax, raggiunge velocita di connessione wireless fino a 1200Mbps a 5 GHz e 600Mbps a 2,4GHz assicurando al tempo stesso delle connessioni stabili grazie al supporto della tecnologia OFDMA, Seamless Roaming e Beamforming.Questo AP e dotato di una porta Gigabit PoE+ tramite la quale il dispositivo viene alimentato ed allo stesso tempo collegato alla rete. Dispone di 4 connettori femmina N-Type per la connessione di antenne esterne da scegliere in base all?applicazione da realizzare.Tramite interfaccia WEB, SNMP o controller e possibile gestire tutta una serie di funzionalita avanzate tra cui l?SSID multiplo, l?802.1q VLAN, WMM, crittografia di sicurezza tramite chiavi WEP, WPA, WPA2 e WPA3. Le modalita di funzionamento consentono all?AP di poter essere configurato come AP, Gateway e Repeater Point to Point/ Point to Multi Point.Maggior flessibilita di utilizzo e data dal supporto di SSID multipli per la gestione delle VLAN anche su rete wireless, la gestione del traffico multimediale WMM ed il supporto del QoS per la prioritizzazione del traffico dati dei servizi di rete critici.