QUBIX SPA - QBX2032372 POE-E202 EXT. 1P POE+ A 2P GE POE AT/AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 30 W
Anzahl der PoE-Ports - 2
Montageart - freistehend
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8031912037596
Artikelnummer
QBX2032372
Herstellernummer
2032372
Hersteller
QBX
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der PoE-Ports:
2
Montageart:
freistehend
Spannungsart:
DC
Breite:
140 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
77 mm
POE-E202 Extender 1 porta ingresso GE PoE+, 2 porte uscita Gigabit PoE at/af.PoE extender IEEE 802.3at Gigabit Ethernet con 2 porte di uscita in grado estendere il canale dati e di alimentazione PoE fino alla distanza massima di 200 metri.