Startseite

QUBIX SPA - QBX2032360 GSW-2620HP SW.UN.24PGE POE+ 2TP/SFP 240W

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032360 GSW-2620HP SW.UN.24PGE POE+ 2TP/SFP 240W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912036865

Artikelnummer

QBX2032360

Herstellernummer

2032360

Hersteller

QBX

GSW-2620HP Switch PoE unmanaged, 24 porte GE PoE+ 802.3af/at, 2 porte TP/SFP 100/1000X, budget 240W Standard/VLAN/Extend mode.Switch unmanaged ideali per applicazioni home e business, forniscono un conveniente sistema sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l?estensione di reti esistenti dove siano necessarie al massimo 16/24 porte PoE.Lo switch GSW-1820HP dispone di 16 porte rame Gigabit Ethernet PoE+ a 10/100/1000 Mbps mentre il GSW-2620HP ne presenta 24. Entrambi i modelli hanno 2 porteSFP per moduli mini-GBIC 1000Base-X.Tutte le interfacce RJ-45 supportano l?auto-negoziazione per il rilevamento della velocita ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasidispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover. Tramite apposito DIP switch, e possibile selezionare le modalita di funzionamento: ?Standard?; ?VLAN? dove il traffico di ogni porta PoE viene isolato dalle altre; ?Extend? tramite la quale alle porte dalla 1 alla 8 possono essere collegati ed alimentati dispositivi PoE fino alla distanza di 250 mt alla velocita massima di 10 Mbps.Le porte Power Over Ethernet di entrambi i modelli sono conformi allo standard 802.3at e sono in gradodi erogare fino a 30W ciascuna. La potenza totale massima erogabile dai due apparati e di 240W.