Startseite

QUBIX SPA - QBX2032198 PWR-75-24 ALIMENTATORE DIN 24V 75W

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032198 PWR-75-24 ALIMENTATORE DIN 24V 75W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022899

Artikelnummer

QBX2032198

Herstellernummer

2032198

Hersteller

QBX

Serie di alimentatori con tensione di uscita a 24V o 48V in continua appositamente progettati per l'installazione incombinata con switch o apparati industriali. Per installazione su guida DIN TS-35 / 7,5 o 15 o a muro, questialimentatori supportano tensioni di alimentazione in ingresso che possono variare da 100 a 240V in alternata e da 120 a 370V in continua mentre in uscita, in funzione del modello, possono fornire tensione pari a 24V / 48V con livelli di potenza variabili. Al fine di aumentarne sicurezza e durata nel tempo, questi alimentatori sono dotati di sistemi di protezione contro corto circuiti, sovraccarichi e sovratensioni. Il raffreddamento è a convezione d'aria libera e permette all’alimentatore di operare in un range di temperature chepuò andare anche da -20 a +70 °Ca seconda del modello.