Startseite

QUBIX SPA - QBX2032065 FT-802S15 MC 10/100TX-100FX(SC)

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032065 FT-802S15 MC 10/100TX-100FX(SC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912008206

Artikelnummer

QBX2032065

Herstellernummer

2032065

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

1

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

5...5 V

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

26 mm

Breite:

69 mm

Tiefe:

97 mm

Media converter unmanaged serie FT-80x dotati di una porta 10/100 Mbps ed una porta ottica 100FX. La porta fibra ST o SC, in funzione della versione del media converter, è adatta al collegamento di link ottici su fibramultimodale o monomodale con velocità 100Mbps e distanze fino a 15 km. La serie FT-80x è inoltre dotata della funzione LFP (Link Fault Pass Through) (LLCF / LLR), selezionabile attraverso un dipswitch, che consente agli amministratori di rete di avere sempre un immediato riscontro sullo stato dei link.