Startseite

QUBIX SPA - QBX2032064 MC-1500 CHASSIC MC 15 SLOT

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032064 MC-1500 CHASSIC MC 15 SLOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912008190

Artikelnummer

QBX2032064

Herstellernummer

2032064

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

ja

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Leerchassis

Höhe:

103 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

180 mm

Chassis per media converter serie FT, GT e VC a 15 slot per installazione a rack 19”. L’alimentazione di ogni singolo alloggiamento è separata dagli altri consentendo quindi l’inserimento ed il disinserimento di uno qualsiasi dei media converter installati senza alcuna interruzione del servizio. Nella versione MC-1500R è presente un secondo slot perl’alloggiamento di un alimentatore ridondante opzionale. La versione MC-1500R48, anche questa dotata di uno slot per l'inserimento di un secondo alimentatore opzionale, richiede alimentazione a 48 V DC.