QUBIX SPA - QBX2032012 GSD-803 8P 10/100/1000MBPS UNM SW - 2032012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Ethernet - ja
Breite - 207 mm
Tiefe - 146 mm
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8031912007216
Artikelnummer
QBX2032012
Herstellernummer
2032012
Hersteller
QBX
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Breite:
207 mm
Tiefe:
146 mm
Höhe:
30 mm
Switch a 8 porte 10/100/1000Mbps • Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX), IEEE802.3ab(1000Base-T)• Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex : su ogni porta• Architettura Store-and-forward switching e non blockingRunt e CRC filtering• Supporto Flow Control in modalità Full Duplex, Back pressure in modalità Half Duplex• Supporta pacchetti da 12K• MAC Address Table da 4K, auto aggiornante• Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT e Power• Installazione Plug and play• Alimentazione: esterna• Dimensioni: 207x146x30mm• Certificazioni: FCC Class B, marcatura CE


