Startseite

QUBIX SPA - QBX2020045 ARMADIO TECH H770XL600XP600 15U GR - 2020045

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2020045 ARMADIO TECH H770XL600XP600 15U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912036124

Artikelnummer

QBX2020045

Herstellernummer

2020045

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

600 mm

Höhe:

770 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio a parete Serie TECH, H700XL600XP600 15U fianchi asportabili. Armadi per installazione a parete Serie TECH per il contenimento di componenti di cablaggio strutturato e apparecchiature per reti LAN standard 19", struttura fissa con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio, fornibile con profondità pari 450 e 600 mm e capacità variabile da 6 a 22U.